{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rozmer cez steny 1 | 1/2 palec | |
Rozmer cez steny 2 | 9/16 palec | |
Dĺžka kľúča L | 190 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 30 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 32 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 5,3 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | palcový | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610120 8 | |
EAN/GTIN | 4018754019762 | |
Číslo výrobcu | 40433234 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý vidlicový kľúč, palce 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
9,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 059 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
2,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 75 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 30 | 19,8 |
maximálna výška rozovretia h | 5,3 | 4,6 |
Dĺžka kľúča L | 190 | 107 |
Rozmery cez steny | palcový | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |