Malý obojstranný otvorený kľúč 7

Č. pol.: 612205 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 143 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 7 mm
Dĺžka kľúča L 107 mm
maximálna šírka rozovretia b1 19,8 mm
maximálna výška rozovretia h 4,6 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 75 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 612205 7
EAN/GTIN 4062406260484

Popis

Prevedenie:

S veľmi úzkymi hlavami. Nerovnaké rozovretie (15° a 75°), rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka