{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál na skladovanie | Oceľový drôt | |
Kefa⌀ D1 | 40 mm | |
Pevnosť štetín | 0,2 mm | |
Šírka zaťaženia L1 | 10 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 9 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Vrkoč | zvlnené | |
Maximálna rýchlosť | 18 000 min-1 | |
Typ výrobku | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574150 40X10 | |
EAN/GTIN | 4067263907053 | |
Číslo výrobcu | 574150 40X10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,20 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 40X10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
3,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
660 kus/y s okamžitým dodaním
3,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka zaťaženia L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Pevnosť štetín | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm |
Kefa⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Maximálna rýchlosť | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Vrkoč | zvlnené | zvlnené | zvlnené |
Typ výrobku | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm |