{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 60 mm | |
Hrúbka štetín | 0,2 mm | |
Šírka orezania L1 | 15 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 17 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574150 60X15 | |
EAN/GTIN | 4067263907077 | |
Číslo výrobcu | 574150 60X15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,20 mm 60X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
6,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním
9,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
748 kus/y s okamžitým dodaním
8,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Drôt INOX | Mosadzný drôt |
Hrúbka štetín | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ kefy D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Zapletanie | zvlnené | zvlnené | zvlnené |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |