{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 80 mm | |
Šírka orezania L1 | 13 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574150 80X18 | |
EAN/GTIN | 4067263907091 | |
Číslo výrobcu | 574150 80X18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,20 mm 80X18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
508 kus/y s okamžitým dodaním
6,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
6,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
907 kus/y s okamžitým dodaním
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 13 mm | 13 mm | 18 mm |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Oceľový drôt | Drôt INOX |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Zapletanie | zvlnené | zvlnené | zvlnené |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |