{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál na skladovanie | Oceľový drôt | |
Kefa⌀ D1 | 30 mm | |
Pevnosť štetín | 0,2 mm | |
Šírka zaťaženia L1 | 6 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 6 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Vrkoč | zvlnené | |
Maximálna rýchlosť | 20 000 min-1 | |
Typ výrobku | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574150 30X6 | |
EAN/GTIN | 4067263907046 | |
Číslo výrobcu | 574150 30X6 |