{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 40 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Šírka orezania L1 | 10 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 9 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 18 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574050 40X10 | |
EAN/GTIN | 4067263906995 | |
Číslo výrobcu | 574050 40X10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,30 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 40X10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
731 kus/y s okamžitým dodaním
3,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
3,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
412 kus/y s okamžitým dodaním
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dĺžka orezania H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Oceľový drôt | Mosadzný drôt |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
maximálne otáčky | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Zapletanie | zvlnené | zvlnené | zvlnené |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |