{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 115 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 mm | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 6 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 22 mm | |
Počet pletencov | 32 | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571400 115X22 | |
EAN/GTIN | 4017359154854 | |
Číslo výrobcu | 47220132 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Úzka okrúhla kefa rovná, oceľový drôt 0,50 mm 115X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
29,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
641 kus/y s okamžitým dodaním
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet pletencov | 32 | 20 | 20 |
Šírka orezania L1 | 6 | 14 | 14 |
Dĺžka orezania H1 | 22 | 24 | 24 |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Oceľový drôt | Oceľový drôt |
⌀ kefy D1 | 115 | 115 | 115 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ otvoru d1 | 22 | 22 | 22 |