{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 115 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 mm | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 14 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 24 mm | |
Počet pletencov | 20 | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571203 115X22 | |
EAN/GTIN | 4067263906575 | |
Číslo výrobcu | 571203 115X22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrúhla kefa Oceľový drôt 0,50 mm 115X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
641 kus/y s okamžitým dodaním
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet pletencov | 20 | 20 |
Šírka orezania L1 | 14 | 14 |
Dĺžka orezania H1 | 24 | 24 |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Oceľový drôt |
⌀ kefy D1 | 115 | 115 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ otvoru d1 | 22 | 22 |