{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál na skladovanie | Oceľový drôt | |
Kefa⌀ D1 | 115 mm | |
Vŕtanie⌀ d1 | 22 mm | |
Pevnosť štetín | 0,5 mm | |
Šírka zaťaženia L1 | 14 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 24 mm | |
Počet vrkočov | 20 | |
Maximálna rýchlosť | 12 500 min-1 | |
Typ výrobku | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571207 115X22 | |
EAN/GTIN | 4067263906704 | |
Číslo výrobcu | 571207 115X22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrúhla kefa Striedavé spletanie, oceľový drôt 0,50 mm, ⌀ kefy D1×⌀ vývrtu d1 / závit M: 115X22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
392 kus/y s okamžitým dodaním
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrkočov | 20 | 20 |
Šírka zaťaženia L1 | 14 mm | 14 mm |
Dĺžka zaťaženia H1 | 24 mm | 24 mm |
Materiál na skladovanie | Oceľový drôt | Oceľový drôt |
Pevnosť štetín | 0,5 mm | 0,5 mm |
Typ výrobku | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
Vŕtanie⌀ d1 | 22 mm | 22 mm |