{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 178 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 mm | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 14 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 38 mm | |
Počet pletencov | 38 | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571203 178X22 | |
EAN/GTIN | 4067263906599 | |
Číslo výrobcu | 571203 178X22 |