{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál na skladovanie | Oceľový drôt | |
Kefa⌀ D1 | 178 mm | |
Vŕtanie⌀ d1 | 22 mm | |
Pevnosť štetín | 0,5 mm | |
Šírka zaťaženia L1 | 14 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 38 mm | |
Počet vrkočov | 38 | |
Maximálna rýchlosť | 12 500 min-1 | |
Typ výrobku | Okrúhla kefa |
Číslo položky | GG5712 178X22 | |
EAN/GTIN | 4067263136514 | |
Číslo výrobcu | GG5712 178X22 |