{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 125 mm | |
Závit M | M14 | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 14 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 29 mm | |
Počet pletencov | 20 | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571203 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906582 | |
Číslo výrobcu | 571203 125XM14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Okrúhla kefa Oceľový drôt 0,50 mm, ⌀ kefy D1×⌀ vývrtu d1 / závit M: 125XM14mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
12,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním
16,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
25,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Oceľový drôt | Drôt INOX |
Závit M | M14 | M14 | M14 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |