{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 125 mm | |
Závit M | M14 | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 14 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 29 mm | |
Počet pletencov | 20 | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571253 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906735 | |
Číslo výrobcu | 571253 125XM14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Okrúhla kefa Drôt INOX 0,50 mm 125XM14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
25,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
12,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
343 kus/y s okamžitým dodaním
16,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet pletencov | 20 | 20 | 20 |
Šírka orezania L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dĺžka orezania H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Upchávkový materiál | Drôt INOX | Oceľový drôt | Oceľový drôt |
⌀ kefy D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Závit M | M14 | M14 | M14 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |