{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 178 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 mm | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 6 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 30 mm | |
Počet pletencov | 56 | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571400 178X22 | |
EAN/GTIN | 4017359154670 | |
Číslo výrobcu | 47520156 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Úzka okrúhla kefa rovná, oceľový drôt 0,50 mm 178X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
49,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
15,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 6 | 14 |
Dĺžka orezania H1 | 30 | 38 |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Oceľový drôt |
⌀ kefy D1 | 178 | 178 |
maximálne otáčky | 12 500 | 12 500 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ otvoru d1 | 22 | 22 |