{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 125 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 mm | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 6 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 26 mm | |
Počet pletencov | 40 | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 571400 125X22 | |
EAN/GTIN | 4017359154212 | |
Číslo výrobcu | 47320140 |