Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 76 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 140 mm, kulatá stopka, kulatá stopka nástroje
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Polomer rohu (RE) 2 mm
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 76 mm
- Pocet drážek (NOF) 6
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.13 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
- Prumer odlehcení (DN) 20 mm
- Celková délka (OAL) 140 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté