ECD-S2 050/90C05-50 IC08 Tvrdokovový nástroj s úhlem spirály 45° pro navrtávání a středění

Č. pol.: 5623290
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5623290
EAN/GTIN 7291075344011
Číslo výrobcu 5623290
Číslo L L24180 2339

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 5 mm, délka řezu max (APMX) 2,24 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní délka (LU) 10 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka