ECD-S2 120/90C12-73 IC08 Tvrdokovový nástroj s úhlem spirály 45° pro navrtávání a středění

Č. pol.: 5623294
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SOLIDMILL Premium Line
    Druh produktu Fazetková fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5623294
    EAN/GTIN 7291075344059
    Číslo výrobcu 5623294
    Číslo L L24180 2348

    Popis

    Popis:

    Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 12 mm, délka řezu max (APMX) 5,47 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 73 mm, efektivní délka (LU) 24 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Prumer rezu (DC) 12 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.47 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Celková délka (OAL) 73 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 24 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka