ECD-S2 080/90C08-63 IC900 Tvrdokovový nástroj s úhlem spirály 45° pro navrtávání a středění

Č. pol.: 5623299
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5623299
EAN/GTIN 7291075021653
Číslo výrobcu 5623299
Číslo L L24180 2355

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 8 mm, délka řezu max (APMX) 3,63 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 63 mm, efektivní délka (LU) 16 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.63 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 16 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka