ECF D-1.5/45-4C04 IC900 Tvrdokovová fréza s úhlem spirály 45° pro srážení a zahlubování.

Č. pol.: 5621196
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SOLIDMILL Premium Line
    Druh produktu Fazetková fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5621196
    EAN/GTIN 7291075005042
    Číslo výrobcu 5621196
    Číslo L L24180 2668

    Popis

    Popis:

    Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 1 mm, délka řezu max (APMX) 1,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
    • Prumer rezu (DC) 1 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Typ stopky Kulaté

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka