EC-B6 10-22C10R.5H100 IC702 Extra dlouhá fréza z tvrdokovu se 6 břity a úhlem šroubovice 45° pro dokončovací obrábění tvrdých obrobkových materiálů do 65 HRC

Č. pol.: 5669218
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669218
EAN/GTIN 7291075359312
Číslo výrobcu 5669218
Číslo L L24180 1315

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 100 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka