Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 0,6 mm, max. délka břitu (APMX) 0,9 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 45 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
- Prumer rezu (DC) 0.6 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 0.9 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.007 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.003 mm/zub
- Prumer odlehcení (DN) 0.55 mm
- Celková délka (OAL) 45 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 2 mm