Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 3 mm, max. délka břitu (APMX) 6 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 57 mm, kulatá stopka, Kulatá stopka
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Velikost rohové fazety (CHW) 0.1 mm
- Prumer rezu (DC) 3 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
- Pocet drážek (NOF) 7
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.05 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
- Celková délka (OAL) 57 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté