EC-A2 180-32C18-100 IC903 Tvrdokovové stopkové frézy se 2 drážkami, úhlem šroubovice 30°, středně dlouhé pro tvrdší materiály obrobků do 65 HRC

Č. pol.: 5650912
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5650912
EAN/GTIN 7291075011609
Číslo výrobcu 5650912
Číslo L L24180 1611

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr břitu (DC) 18 mm, max. délka břitu (APMX) 32 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 100 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 32 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.13 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka