{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30S-BFXA | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
Šírka kotúča | 2,5 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,5 mm - 12,5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 500 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563250 178 | |
EAN/GTIN | 9003176370695 | |
Číslo výrobcu | 637069 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Deliaci kotúč PREMIUM*** 178
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
4,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
901 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | rovný | rovný |
maximálne otáčky | 8 500 | 8 500 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | Oceľ | Oceľ |
Šírka kotúča | 2,5 | 1,6 |
Špecifikácia | A30S-BFXA | A46S-BF |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |