{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30S-BFXA | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 230 mm | |
Šírka kotúča | 2,5 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,5 mm - 12,5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563250 230 | |
EAN/GTIN | 9003176370701 | |
Číslo výrobcu | 637070 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Deliaci kotúč PREMIUM*** 230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 252 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
6,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 138 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
odporúčaný uhol nábehu | 90 | 90 |
Popis tvaru | rovný | rovný |
pre hrúbky materiálu | 7,5 ;12,5 | 5,7 ;9,5 |
optimalizované pre materiál | Oceľ | Oceľ |
⌀ kotúčov | 230 | 230 |
Šírka kotúča | 2,5 | 1,9 |