{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30S-BFXA | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Šírka kotúča | 2 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 6 mm - 10 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563250 125 | |
EAN/GTIN | 9003176370671 | |
Číslo výrobcu | 637067 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Deliaci kotúč PREMIUM*** 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 919 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 719 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
odporúčaný uhol nábehu | 90 | 90 |
Popis tvaru | rovný | rovný |
pre hrúbky materiálu | 6 ;10 | 3 ;5 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | Oceľ | Oceľ |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |