Deliaci kotúč PREMIUM*** 115

Č. pol.: 563250 115

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,21 € / ks
  • Od 25 ks
    2,68 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
700 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Popis tvaru: zalomený
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90
  • optimalizované pre materiál: Oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A30S-BFXA
Tvar 42
Popis tvaru zalomený
⌀ kotúčov 115 mm
Šírka kotúča 2,5 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 7,5 mm - 12,5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál Oceľ
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563250 115
EAN/GTIN 9003176370718
Číslo výrobcu 637071

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Tvrdý vysoko výkonný rezací kotúč špeciálne pre oceľové plechy, profily a rúry s najvyššou životnosťou.
Nevhodné pre INOX (Podiel Fe, S a Cl > 0,1agv%).

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s vc.

Specifikace:

A30S-BFXA.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka