Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie Basic* EXTRA ÚZKY, oceľ 178

Č. pol.: 563262 178

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,77 € / ks
  • Od 25 ks
    3,97 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
901 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90
  • optimalizované pre materiál: Oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A46S-BF
Tvar 41
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 178 mm
Šírka kotúča 1,6 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 7,7 mm - 8 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál Oceľ
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 8 500 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563262 178
EAN/GTIN 4045197967527
Číslo výrobcu 563262 178

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Nové vysokovýkonné vyhotovenie vyrobené podľa najmodernejšej technológie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a excelentným citom pre rez. Zvýšený rezný výkon vďaka drsným bočným brúsnym plochám, vynikajúca životnosť, zlepšené správanie pri narezaní.
Malá hrúbka kotúča umožňuje rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou. Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapky.
Špeciálny typ pre oceľ, vysokovýkonného vyhotovenia.

Specifikace:

A46S-BF.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka