ECI-E-4R 313-625-C030 IC900 Frézy 4 břité s 38° šroubovicí střední délky z karbidu s různými poloměry.

Č. pol.: 5621256
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5621256
EAN/GTIN 7291075119718
Číslo výrobcu 5621256
Číslo L L24180 2132

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,313″, Cutting Diameter (DC) 0,313″, Decimal Equivalent 0,313″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 5-8/4″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.313″
  • Polomer rohu (RE): 0.03″
  • Prumer rezu (DC): 0.313″
  • Desetinný ekvivalent: 0.313″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 5/8″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka