Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/8″, Cutting Diameter (DC) 1/4″, decimal Equivalent 0,125″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 1-8/3″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/8″
- Prumer rezu (DC): 1/8″
- Tolerance prumeru rezu: e8
- Desetinný ekvivalent: 0.125″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 1/4″
- Pocet drážek (NOF): 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.002 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
- Celková délka (OAL): 1-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté