ECCI-A-4 250-750-C250 IC900 Frézy 4 břité, 30° šroubovice, střední délka, karbidové frézy se zkosenými rohy

Č. pol.: 5620325
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5620325
EAN/GTIN 7291075004311
Číslo výrobcu 5620325
Číslo L L24180 2011

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 3/4″, decimal Equivalent 0,25″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2-4/4″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.006″
  • Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Desetinný ekvivalent: 0.25″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.003 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka