Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 5 mm, průměr břitu (DC) 5 mm, max. délka břitu (APMX) 14 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 50 mm, stopka kulatá, Kulatá stopka
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
- Velikost rohové fazety (CHW) 0.15 mm
- Prumer rezu (DC) 5 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.06 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
- Celková délka (OAL) 50 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté