Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 16 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 57 mm, stopka Round, stopka Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Polomer rohu (RE) 0.8 mm
- Prumer rezu (DC) 6 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.07 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
- Celková délka (OAL) 57 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté