HCR D160-QP IC928 Kulové břitové destičky se dvěma přímými pravoúhlými břity (plně účinné) pro profilování dutin a ramenování

Č. pol.: 5605224
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5605224
EAN/GTIN 7291075126426
Číslo výrobcu 5605224
Číslo L L23970 156

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 11,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,37 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.37 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka