HBR D160-QF IC908 Sférické 220° profilové břitové destičky pro hrubování a polohrubování,

Č. pol.: 5604246
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria BALLPLUS
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5604246
    EAN/GTIN 7291075123845
    Číslo výrobcu 5604246
    Číslo L L23970 40

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezné hrany max. (APMX) 10,3 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,37 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.3 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.37 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka