HCM D16-B-L160-C25 Multifunkční kulová fréza D=16 mm

Č. pol.: 3103698
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103698
EAN/GTIN 7291075265972
Číslo výrobcu 3103698
Číslo L L23980 2867

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových těles (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 10,3 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela B
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D160-QF
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Krouticí moment (TQ) 7.8 Nxm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka