HCM D10-B-L125-C16 Multifunkční kulová fréza D=10 mm

Č. pol.: 3103569
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103569
EAN/GTIN 7291075267945
Číslo výrobcu 3103569
Číslo L L23980 2599

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 6,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 125 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 6 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela B
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D100-QF
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Krouticí moment (TQ) 5.3 Nxm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka