HCM D12-A-L120-C12 Multifunkční kulová fréza D=12 mm

Č. pol.: 3103571
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103571
EAN/GTIN 7291075126235
Číslo výrobcu 3103571
Číslo L L23980 2332

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 9,77 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 120 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 10.6 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.77 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D120-QF
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Krouticí moment (TQ) 6 Nxm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka