HCM D12-D-L160-C16 Multifunkční kulová fréza D=12 mm

Č. pol.: 3103572
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria BALLPLUS
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103572
    EAN/GTIN 7291075126242
    Číslo výrobcu 3103572
    Číslo L L23980 2602

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 9,77 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 160 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

    Charakteristika:

    • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 1 Stupne
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Polomer rohu (RE) 6 mm
    • Prumer rezu (DC) 12 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 1
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.77 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Typ cela D
    • Délka hlavy (LH) 60 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D120-QF
    • Celková délka (OAL) 160 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Krouticí moment (TQ) 6 Nxm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka