BCR D.75-QT IC928 Destičky pro frézování profilů

Č. pol.: 5604112
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604112
EAN/GTIN 7291075123135
Číslo výrobcu 5604112
Číslo L L23970 643

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka řezné destičky (INSL): 0,672″
  • Tloušťka řezné destičky (S): 0,135″
  • Šířka řezné destičky (W1): 0,365″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 3/8″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Velikost britové desticky(INSL): 0.672″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.135″
  • Šírka vložky (W1): 0.365″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka