Popis:
Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 30 mm, počet fréz (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 26 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Polomer rohu (RE) 15 mm
- Prumer rezu (DC) 30 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 30 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 26 mm
- Typ cela A
- Funkcní délka (LF) 124 mm
- Délka hlavy (LH) 67 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D300-QT
- Celková délka (OAL) 160 mm
- Typ stopky Weldon