Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,4″, Celková délka (OAL) 4,72″, Shank Typ Round, Shank Typ Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
- Polomer rohu (RE): 1/4″
- Prumer rezu (DC): 1/2″
- Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 2
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.4″
- Typ cela: A
- Funkcní délka (LF): 4.72″
- Délka hlavy (LH): 1.18″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D.50-QT
- Celková délka (OAL): 4.72″
- Typ stopky: Kulaté