BCM D1.00-A-W1.00-C Kulové frézy s tangenciálními břitovými destičkami pro dokončovací profilování

Č. pol.: 3103052
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103052
EAN/GTIN 7291075171570
Číslo výrobcu 3103052
Číslo L L23980 2130

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,79″, Celková délka (OAL) 6,7″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE): 1/2″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.79″
  • Typ cela: A
  • Funkcní délka (LF): 5.559″
  • Délka hlavy (LH): 2-3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D1.00-QT
  • Celková délka (OAL): 6.7″
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka