BCM D25-B-C32-C Kulové frézy s břitovými destičkami HB2 BCR pro dokončovací práce.

Č. pol.: 3102555
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102555
EAN/GTIN 7291075122886
Číslo výrobcu 3102555
Číslo L L23980 461

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 20 mm, celková délka (OAL) 220 mm, kulatý držák nástroje, kulatý držák nástroje

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 2.4 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Typ cela B
  • Funkcní délka (LF) 220 mm
  • Délka hlavy (LH) 95 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D250-QT
  • Celková délka (OAL) 220 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka