BCR D160-QT IC908 Vyměnitelné břitové destičky pro frézování profilů

Č. pol.: 5604108
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604108
EAN/GTIN 7291075123104
Číslo výrobcu 5604108
Číslo L L23970 101

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 7.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka