BCR D120-QT IC328 Vyměnitelné břitové destičky pro frézování profilů

Č. pol.: 5604107
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604107
EAN/GTIN 7291075123098
Číslo výrobcu 5604107
Číslo L L23970 334

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,1 mm, šířka břitové destičky (W1) 5,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.1 mm
  • Šírka vložky (W1) 5.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka