BCR D1.25-QT IC928 Destičky pro profilové frézování

Č. pol.: 5604061
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5604061
EAN/GTIN 7291075123081
Číslo výrobcu 5604061
Číslo L L23970 641

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka břitové destičky (INSL): 1,109″
  • Tloušťka břitové destičky (S): 0,21″
  • Šířka břitové destičky (W1): 0,594″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 5/8″
  • Velikost britové desticky(INSL): 1.109″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.21″
  • Šírka vložky (W1): 0.594″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka