BCR D1.00-QT IC928 Destičky pro profilové frézování

Č. pol.: 5604060
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604060
EAN/GTIN 7291075123074
Číslo výrobcu 5604060
Číslo L L23970 639

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka destičky (INSL): 0,87″
  • Tloušťka destičky (S): 0,17″
  • Šířka destičky (W1): 0,47″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1/2″
  • Velikost britové desticky(INSL): 0.87″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.17″
  • Šírka vložky (W1): 0.47″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka